Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER
SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593014
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,384 kg
EAN 7316570853124
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Rollenreihen einreihiges Lager

SKF NJ208ECP/C5 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ208
Werksnummer:
10197494
Gewicht netto Kg:
0,384000
Gewicht brutto Kg:
0,384000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.