Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN
REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN
REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976593034
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R162149420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
führungsschlitten
REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 3185 kg
Dichtung Enddichtungen
Toleranzklasse Bosch Rexroth Normalklasse
Bauform Blockwagen
Ausführung hohe, schmale Ausführung
Vorspannung ohne Vorspannung
Kugelkette ohne Kugelkette
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Baureihe 45er Reihe
Wälzkörperart Kugeln
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Material Kohlenstoffstahl

REX R162149420 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R162149420
Werksnummer:
10198565
Gewicht netto Kg:
3,185000
Gewicht brutto Kg:
3,185000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.