Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Möbelrolle
>
Artikel
VARIOfit bpg-125.007 Bockrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz auf Alumin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976595250
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
BPG-125.007
EAN/GTIN:
4035694042155
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
VARIOfit bpg-125.007 Bockrolle Elastikvollgummi, 125 x 40 mm, schwarz auf Aluminiumdruckgussfelge und Präzisions-Rillenkugellager Shorehärte: 72° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 155 mm GR-PL: 80 x 4 x 105 mm SE: 75/80 x 60 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694042155
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BPG-125.007
Werksnummer:
BPG-125.007
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe:
cordes möbelrolle
,
möbelrolle
,
bockrolle kugellager
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 26,52*
€ 35,58*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,69*
€ 35,60*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,75*
€ 36,16*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,32*
€ 46,46*
Lager 874SW
9 Tage
60
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 52,81*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VARIOfit bpd-200.000 Bockrolle Polyurethan, 200 x 50 mm, 96°Shore A auf Polyamid
Cordes
BPD-200.000
ab € 53,16*
Ähnlich
VARIOfit bpg-125.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 125 x 32 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-125.036
ab € 27,27*
Ähnlich
VARIOfit bpg-125.050 Bockrolle thermoplastisch, 125 x 32 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,38*
Ähnlich
VARIOfit bpg-160.007 Bockrolle Elastikvollgummi, 160 x 50 mm, schwarz auf Alumin
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,93*
Ähnlich
VARIOfit bpg-160.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 160 x 40 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,80*
Ähnlich
VARIOfit bpg-160.050 Bockrolle thermoplastisch, 160 x 40 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,18*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.006 Bockrolle Elastikvollgummi, 200 x 50 mm, schwarz auf Alumin
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,66*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.036 Bockrolle elektrisch leitfähig, 200 x 40 mm, grau Polypropy
Cordes
BPG-200.036
ab € 67,13*
Ähnlich
VARIOfit bpg-200.050 Bockrolle thermoplastisch, 200 x 40 mm, grau mit thermoplat
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,94*
Ähnlich
VARIOfit bpl-150.001 Bockrolle mit Luftreifen, 150 x 30 mm, grau auf Stahlfelge
Cordes
BPL-150.001
ab € 31,02*
Ähnlich
VARIOfit bpl-200.000 Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz auf Stahlfel
Cordes
BPL-200.000
ab € 28,02*
Ähnlich
VARIOfit bpl-230.000 Bockrolle mit Luftreifen, 230 x 65 mm, schwarz auf Stahlfel
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,43*
Ähnlich
VARIOfit bpp-125.002 Bockrolle Polyamid, 125 x 38 mm, weiß mit Präzisions-Rillen
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,79*
Ähnlich
VARIOfit bpp-150.000 Bockrolle Polyamid, 150 x 40 mm, weiß mit Präzisions-Rillen
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,81*
Ähnlich
VARIOfit bpp-200.002 Bockrolle Polyamid, 200 x 50 mm, weiß mit Präzisions-Rillen
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen