| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595480 Herst.-Nr.: RSA-230.003 EAN/GTIN: 4035694005945 |
| |
|
| | |
| VARIOfit rsa-230.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 230 mm, schwarz auf Stahlfelge Rollenkorblagerung bestehend aus: 2 Stück Lenkrollen - lpl-230.000 2 Stück Bockrollen - bpl-230.000 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 200 mm, grau, spurlos) mit Zentralbremse EasySTOP ACHTUNG: Traglast nur noch 390 kg EAN-Nr.: 4035694005945 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RSA-230.003 | Werksnummer: | RSA-230.003 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,28* | € 104,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,15* | € 108,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,76* | € 112,31* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,28* | € 112,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,98* | € 116,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|