Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Europalette
>
Paletten Gitteraufsatz
>
Artikel
VARIOfit vpa-080.023 Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976596459
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
VPA-080.023
EAN/GTIN:
4035694010772
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit vpa-080.023 Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: * Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * Längsseite mit V-Ausschnitt Oberfläche feuerverzinkt Auflast: 1.000 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694010772
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
VPA-080.023
Werksnummer:
VPA-080.023
Gewicht netto Kg:
22,500000
Gewicht brutto Kg:
22,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Gitteraufsatz
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten gitteraufsatz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,90*
€ 194,64*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 194,67*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,12*
€ 210,18*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,61*
€ 217,65*
Lager 214
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,74*
€ 222,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63 verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Cordes
00017378
ab € 238,91*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63 verzinkt 1.200 x 800 mm
Cordes
00017372
ab € 172,58*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017375
ab € 169,90*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 1000kg
Cordes
00017376
ab € 181,93*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 750Kg
Cordes
00017377
ab € 204,73*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017374
ab € 224,10*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 63, verzinkt, 1.200 x 800 mm
Cordes
00017373
ab € 192,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen