Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Werkzeughalter-Sortiment
>
Artikel
VARIOfit zsw-180.000 Werkzeughaltersortiment 18-teilig bestehend aus: - 5 Werkze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976596564
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
ZSW-180.000
EAN/GTIN:
4035694011861
Suchbegriffe:
Werkzeughalter-Sortiment
werkzeughalter sortiment
VARIOfit zsw-180.000 Werkzeughaltersortiment 18-teilig bestehend aus: - 5 Werkzeughalter mit schrägem Ende - 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende - 3 doppelte Werkzeughalter - 3 Werkzeugklemmen - 2 Zangenhalter - 1 Bohrerhalter - 1 Schraubenschlüsselhalter - 1 Schraubendreherhalter aluminiumfarbend EAN-Nr.: 4035694011861
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZSW-180.000
Werksnummer:
ZSW-180.000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
VARIOfit
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 103,73*
€ 131,97*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 132,00*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,44*
€ 132,87*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 135,19*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,47*
€ 167,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flügeltürschrank 575 x 660 x 863 mm
Cordes
00016902
ab € 275,56*
Ähnlich
Materialkiste, blau
Cordes
00016897
ab € 6,61*
Ähnlich
Materialkiste, gelb
Cordes
00016899
ab € 2,81*
Ähnlich
Materialkiste, grün
Cordes
00016898
ab € 2,21*
Ähnlich
Materialkiste, rot
Cordes
00016896
ab € 4,76*
Ähnlich
Schubladen-Einteilungs-Set, für Schubladenschränke
Cordes
00016919
ab € 42,87*
Ähnlich
Schubladen-Einteilungs-Set, für Werkstattwagen
Cordes
00016920
ab € 29,19*
Ähnlich
Schubladenschrank 575 x 660 x 863 mm
Cordes
00016903
ab € 384,29*
Ähnlich
Tischwagen mit 1 Ladefläche, 1.125 x 624 x 980 mm
Cordes
00016917
ab € 726,92*
Ähnlich
Tischwagen mit 3 Ladeflächen 1.125 x 624 x 980 mm
Cordes
00016908
ab € 375,66*
Ähnlich
Tischwagen, mit 1 Ladefläche 1.125 x 624 x 980 mm
Cordes
00016909
ab € 503,03*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Doppel-Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 755,50*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Doppel-Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 753,17*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Doppel-Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 758,61*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 1 Doppel-Schrank , Ladefläche 985 x 590 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sw-600.640-RAL1018
ab € 760,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen