Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 751086 15 Fasbacken Ø 7-78, < 15°,Satz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rems 751086 15 Fasbacken Ø 7-78, < 15°,Satz
Rems 751086 15 Fasbacken Ø 7-78, < 15°,Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976597044
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     751086 15
EAN/GTIN:
     4039976325509
Rems 751086 15 Fasbacken Ø 7-78, < 15°,Satz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
751086 15
Werksnummer:
751086 15
Gewicht netto Kg:
0,148500
Gewicht brutto Kg:
0,148500
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 970,22*
€ 1.154,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 929,10*
€ 1.105,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 881,51*
€ 1.049,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 865,14*
€ 1.029,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 835,03*
€ 993,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.