Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten
WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten
WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten
WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605893
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     5058
EAN/GTIN:
     9003117050587
WINDHAGER 5058 Köderspritze für Mäuse und Ratten für Mäuse und Ratten · die Paste ist in Spritzen gefüllt für ein leichtes Beködern der Falle · idealer Köder für Fallen wie Snap, Secret Catch oder für Holz-Rattenfallen · auf Lebensmittelbasis, ungefährlich für Kinder und Haustiere · Blister = 2 St.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5058
Werksnummer:
4000818598
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Mäuse und Ratten
Produktart:
Köderspritze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
10
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 4,99*
2 Tage
78
10
€ 5,45*
ab € 3,80*
€ 5,02*
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,07*
Lager 1955
78
10
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,52*
5 Tage
78
10
€ 8,90*
ab € 4,35*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1870506
ab € 6,17*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1870509
ab € 1,06*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1870503
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.