Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AUTOZUBEHÖR 10295 Auto-Abschleppseil 4000 kg Polypropylen Schäkel/Schäkel Lä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AUTOZUBEHÖR 10295 Auto-Abschleppseil 4000 kg Polypropylen Schäkel/Schäkel Lä
HP AUTOZUBEHÖR 10295 Auto-Abschleppseil 4000 kg Polypropylen Schäkel/Schäkel Lä
HP AUTOZUBEHÖR 10295 Auto-Abschleppseil 4000 kg Polypropylen Schäkel/Schäkel Lä
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10295
EAN/GTIN:
     4007928102959
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Schäkel
schäkel
Auto-Abschleppseil 4000kg PP Schäkel/Schäkel L.400cm D.20mm HP AUTOZUBEHÖR mit AufbewahrungstascheWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23170601
HerstellerNr:
10295
Werksnummer:
4000818634
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4000 kg
Produktart:
Auto-Abschleppseil
Ausfuehrung:
Polypropylen Schäkel/Schäkel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,45*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 12,46*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 9,33*
€ 12,75*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 10,32*
€ 14,02*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.