Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 5404090000 Strahldüse PVDF 376-90 LE 5404090000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 5404090000 Strahldüse PVDF 376-90 LE 5404090000
GLORIA 5404090000 Strahldüse PVDF 376-90 LE 5404090000
GLORIA 5404090000 Strahldüse PVDF 376-90 LE 5404090000
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605967
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     5.404.090.000
EAN/GTIN:
     4046436004065
GLORIA 5404090000 Strahldüse PVDF 376-90 LE 5404090000 Flachstrahl-Düse
Weitere Informationen:
eClassID:
36480206
HerstellerNr:
5.404.090.000
Werksnummer:
4000818843
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
540409.0000
Produktart:
Strahldüse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,55*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,66*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,68*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,70*
1
€ 7,95*
ab € 4,60*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000620.0000
ab € 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.