Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 9130400120000 Saug- und Druckschlauch Amorvin HNA Innen-Ø 12 mm Läng


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CONTINENTAL 9130400120000 Saug- und Druckschlauch Amorvin HNA Innen-Ø 12 mm Läng
CONTINENTAL 9130400120000 Saug- und Druckschlauch Amorvin HNA Innen-Ø 12 mm Läng
CONTINENTAL 9130400120000 Saug- und Druckschlauch Amorvin HNA Innen-Ø 12 mm Läng
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605991
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     9,1304E+12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
CONTINENTAL 9130400120000 Saug- und Druckschlauch Amorvin HNA Innen-Ø 12 mm Läng Weich-PVC-Saug- und Druckschlauch Festigkeitsträger: eingebettete verzinkte Stahlspirale Decke: Weich-PVC Seele: Weich-PVC Temperaturbereich: -5° C + 65°C Einsatzbereiche: unter anderem geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken mit bis zu 50% Alkoholgehalt und milchhaltigen Produkten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 60mm · Berstdruck: 21bar · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
9,1304E+12
Werksnummer:
4000822358
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Länge 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,3104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 2,02184* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,6304*
€ 185,20018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,4804*
€ 177,88168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,6704*
€ 173,34778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,1202*
€ 172,69304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,3104*
€ 144,35938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.