Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO 570112 Kurbelaufsatz für Nivellierstativ max. 105 mm 1,22 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEDO 570112 Kurbelaufsatz für Nivellierstativ max. 105 mm 1,22 kg
NEDO 570112 Kurbelaufsatz für Nivellierstativ max. 105 mm 1,22 kg
NEDO 570112 Kurbelaufsatz für Nivellierstativ max. 105 mm 1,22 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606082
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     570111
EAN/GTIN:
     4016054015644
Suchbegriffe:
Nivellierstativ
nivellierstativ
Kurbelaufsatz f.Nivellierstativ max.105mm 1,22kg NEDO der Kurbelaufsatz lässt sich auf jedes Nivellierstativ aufsetzen und verleiht diesem damit die Eigenschaften eines KurbelstativsAnschlussgewinde: 5/8”
Weitere Informationen:
eClassID:
21170601
HerstellerNr:
570111
Werksnummer:
4000855896
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
max. 105 mm
Produktart:
Kurbelaufsatz für Nivellierstativ
Ausfuehrung:
1,22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.