Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA 8292502511 Schleifteller Abranet Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRKA 8292502511 Schleifteller Abranet Ø 125 mm
MIRKA 8292502511 Schleifteller Abranet Ø 125 mm
MIRKA 8292502511 Schleifteller Abranet Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976647616
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8292502511
EAN/GTIN:
     6416868912418
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
MIRKA 8292502511 Schleifteller Abranet Ø 125 mm für Schleifscheibe Ø 125 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
8292502511
Werksnummer:
4000897053
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm
Produktart:
Schleifteller
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 37,29*
€ 49,29*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 37,17*
€ 49,34*
4 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 37,82*
€ 49,54*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 37,68*
€ 50,76*
1
€ 5,95*
ab € 37,44*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8295512111
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.