Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA MIN6519411 Absaugschlauch Länge 4 m passend für Industriesauger 4000 897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRKA MIN6519411 Absaugschlauch Länge 4 m passend für Industriesauger 4000 897
MIRKA MIN6519411 Absaugschlauch Länge 4 m passend für Industriesauger 4000 897
MIRKA MIN6519411 Absaugschlauch Länge 4 m passend für Industriesauger 4000 897
Artikel-Nr.:
     1955B-39976647622
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MIN6519411
EAN/GTIN:
     6416868944167
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
MIRKA MIN6519411 Absaugschlauch Länge 4 m passend für Industriesauger 4000 897  antistatisch · Ø 27 mm x 4 m · passend zu Industriestaubsauger Art.-Nr. 4000 897 059 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: antistatisch
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
MIN6519411
Werksnummer:
4000897061
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 4 m
Produktart:
Saugschlauch
Ausfuehrung:
passend für Industriesauger 4000 897 059
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 67,34*
€ 87,27*
3 Tage
9
€ 6,99*
ab € 67,48*
€ 87,36*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 68,92*
€ 89,15*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 67,40*
€ 89,77*
7 Tage
9
€ 5,90*
ab € 69,95*
€ 90,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
MIE6515511
ab € 165,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.