| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665017 Herst.-Nr.: A7349XG EAN/GTIN: 3800861101246 |
| |
|
| | |
| IDS Brausearmatur CERAFINE O UP Bausatz 2 Silk Black Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramis Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7349XG | Werksnummer: | 6001009641 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Brausearmatur CERAFINE O |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,98* | € 167,64* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,96* | € 168,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,25* | € 175,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,84* | € 181,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,38* | € 183,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|