| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665028 Herst.-Nr.: BC193XG EAN/GTIN: 3800861102083 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERALINE Ausldg 100mm m Ablaufgarnitur Silk Black H75 DN 15 · starrer Auslauf · innenliegender Luftsprudler und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/ min · Sockelmaß Ø 50 mm · Zugknopf Ablaufgarnitur · Ausladung 100 mm · Auslaufhöhe 76 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall. pe Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | BC193XG | Werksnummer: | 6001009652 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERALINE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,38* | € 102,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 80,97* | € 102,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,80* | € 107,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,20* | € 110,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,17* | € 111,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|