| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665031 Herst.-Nr.: BC194XG EAN/GTIN: 3800861101512 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur CERALINE m verläng. So m Ablg Silk Black H250 · DN 15 · starrer Gussauslauf · innenliegender Luftsprudler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Sockelmaß 50 mm · mit Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 150 mm · Auslaufhöhe 250 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8" · Bedienungsheb Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | BC194XG | Werksnummer: | 6001009655 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur CERALINE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,80* | € 165,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,37* | € 168,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 137,02* | € 172,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 146,01* | € 178,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,88* | € 180,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|