| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665034 Herst.-Nr.: A6938XG EAN/GTIN: 4015413350884 |
| |
|
| | |
| IDS Wand-Waschtischarmatur CERALINE UP Bausatz 2 f Fertigmontage Silk Black starrer Gussauslauf und innenliegender Luftsprudler 5 l/min,Ausladung 180 mm · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Rosetten aus Metall Durchmesser 65 mm · alle Designteile und Kartusche · Durchmesser 28 mm FirmaFlow-Kartu Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | A6938XG | Werksnummer: | 6001009658 | Gewicht netto Kg: | 0,835000 | Gewicht brutto Kg: | 0,835000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Wand-Waschtischarmatur CERALINE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz Einhebelmischer Einheit, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,93* | € 153,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 127,56* | € 156,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 127,16* | € 161,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,16* | € 166,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 137,64* | € 168,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|