| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665037 Herst.-Nr.: BC197XG EAN/GTIN: 3800861101529 |
| |
|
| | |
| IDS Bidetarmatur CERALINE Ausladung 106mm m Ablaufgar. Silk Black DN 15 · starrer Gussauslauf mit druckunabhängigem Luftsprudler und Kugelgelenk · Sockelmaß Ø 50 mm · Metall-Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Ausladung 106 mm · Auslaufhöhe 74 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · permanent Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC197XG | Werksnummer: | 6001009661 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Bidetarmatur CERALINE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,06* | € 122,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 97,95* | € 123,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 99,30* | € 128,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,08* | € 132,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,92* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|