| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665069 Herst.-Nr.: BD227AA EAN/GTIN: 3800861103684 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-WT-Armatur CERAPLAN H90 mit Metall-Ablaufgarnitur chrom DN 15, starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min, Ausladung 124 mm, Auslaufhöhe 88 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8, Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung, Ø 38 mm Firm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD227AA | Werksnummer: | 6001009693 | Gewicht netto Kg: | 1,970000 | Gewicht brutto Kg: | 1,970000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-WT-Armatur CERAPLAN H90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,16* | € 99,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 78,53* | € 99,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,77* | € 100,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,91* | € 103,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 83,35* | € 105,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|