Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 1702491 Bundhose 2491 Gr.98 606-anthrazit-grau Dehnbund mit Feststellmöglic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976672025
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1702491
EAN/GTIN:
     4057121749789
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 1702491 Bundhose 2491 Gr.98 606-anthrazit-grau Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen aus Cordura, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspeln an den Beinen

Bei der neuen ROFA Teamwork-Kollektion stehen die Themen Nachhaltigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. Dabei vereint die Teamwork Bundhose modernes Design mit höchstem Qualitätsanspruch. Die überarbeitete Passform sorgt für maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen sorgt für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details, wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche, sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen. Intelligent platzierte Reflexpaspeln nach dem Body-Language-Prinzip an Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und erhöhen die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Passend zur Vielfältigkeit der verschiedenen Berufsgruppen, ist die ROFA Teamwork Bundhose in 6 Farbstellungen erhältlich. Das neue Gewebe, bestehend aus recyceltem Polyester gemäß GRS Standard und biologisch angebauter Baumwolle gemäß OCS Standard, ist zugleich strapazierfähig und atmungsaktiv. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label ?

Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled), , 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/qm

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1702491
Werksnummer:
1702491_98_606-ANTHRAZIT-GRAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
606-anthrazit-grau
Groesse:
98
Material:
Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycl
Ausfuehrung:
Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 67,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,77*
€ 67,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,18*
€ 69,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.