| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976672242 Herst.-Nr.: 1702494 EAN/GTIN: 4057121784841 |
| |
|
| | |
| Rofa 1702494 Shorts 2494 Gr.50 624-anthrazit-rot Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett
Bei der neuen ROFA Teamwork-Kollektion stehen die Themen Nachhaltigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt. Dabei vereint die Teamwork Shorts modernes Design mit höchstem Qualitätsanspruch. Die überarbeitete Passform sorgt für maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen bietet optimalen Halt für effektives Arbeiten. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Passend zur Vielfältigkeit der verschiedenen Berufsgruppen, ist die ROFA Teamwork Shorts in 6 Farbstellungen erhältlich. Das neue Gewebe, bestehend aus recyceltem Polyester gemäß GRS Standard und biologisch angebauter Baumwolle gemäß OCS Standard, ist zugleich strapazierfähig und atmungsaktiv. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label ?Made in Green? gekennzeichnet, welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses ermöglicht. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz.
Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled), , 35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/qm
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1702494 | Werksnummer: | 1702494_50_624-ANTHRAZIT-ROT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 624-anthrazit-rot | Groesse: | 50 | Material: | Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycl | Produktart: | Shorts | Ausfuehrung: | Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,77* | € 55,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,48* | € 55,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,24* | € 57,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|