Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 5702499 Bundhose 2499 Gr.102 487-anthrazit-leuchtgelb Dehnbund mit Feststel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976672594
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5702499
EAN/GTIN:
     4057121790989
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Rofa 5702499 Bundhose 2499 Gr.102 487-anthrazit-leuchtgelb Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen aus Cordura, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett, 2 Reflexstreifen 50mm und 70mm je Bein

Die neue ROFA Teamwork Warnschutz Bundhose vereint modernes Design und Funktionalität. Gemäß EN ISO 20471 erfüllt die Bundhose die Warnschutzklasse 1 und ermöglicht eine hohe Wahrnehmung des Trägers bei Dunkelheit und unter schlechten Sichtverhältnissen. Die 50mm und 70mm breiten Reflexstreifen sind intelligent nach dem Body-Language Prinzip platziert und sorgen für eine optimale Sichtbarkeit. Die neue, ergonomische Passform schafft maximalen Tragekomfort bei der Arbeit. Der Dehnbund mit Feststellmöglichkeiten und Gürtelschlaufen sorgt für optimalen Halt. Verschiedene Taschenlösungen mit innovativen Details, wie die Handytasche mit integrierter Stifttasche oder die Zollstocktasche, sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Integrierte Knietaschen aus Cordura® für Kniepolster schonen die Knie auch bei starken Beanspruchungen.Das Mischgewebe ist zugleich strapazierfähig, atmungsaktiv und hat einen leichten, angenehmen Griff. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label ?Made in Green? gekennzeichnet, welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses erlaubt. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz.

Material: Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled) , 35% Baumwolle (organic) , ca. 295 g/qm Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC

EN ISO 20471 Kl. 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5702499
Werksnummer:
5702499_102_487-ANTHRAZIT-LEUCHTGELB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
487-anthrazit-leuchtgelb
Groesse:
102
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Material:
Material: Gewebe 170, Köper, 65% Polyest
Ausfuehrung:
Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Bund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,59*
€ 91,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,25*
€ 99,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.