Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 339265 Flachverbinder Länge 80 mm Breite 15 mm Stärke 1,75 mm Stahl sendzim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 339265 Flachverbinder Länge 80 mm Breite 15 mm Stärke 1,75 mm Stahl sendzim
GAH 339265 Flachverbinder Länge 80 mm Breite 15 mm Stärke 1,75 mm Stahl sendzim
Artikel-Nr.:
     1955B-39976674671
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsblech
GAH 339265 Flachverbinder Länge 80 mm Breite 15 mm Stärke 1,75 mm Stahl sendzimirverzinkt Anzahl Löcher 4 Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Anzahl Löcher: 4 · Maß a: 80mm · Maß b: 15mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
339265
Werksnummer:
8001552580
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachverbinder
Ausfuehrung:
Stahl sendzimirverzinkt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
100
€ 5,99*
ab € 0,103*
€ 0,147*
1 Tag
500
500
Frei Haus
ab € 0,1122*
€ 0,1476*
1 Tag
500
100
€ 5,45*
ab € 0,112*
€ 0,162*
2 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,162*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.