| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976678774 Herst.-Nr.: 1500003544 EAN/GTIN: 4004625532133 |
| | |
|
| | |
| ROTHENBERGER 1500003544 Gasbrenner mit Piezozündung mit Piezozündung · universal Gasbrenner mit regulierbarer Flammeneinstellung und Sicherung · zum schnellen und einfachen Anzünden von Kamin und Gasherd · auch als Mini Flambierer einsetzbar · lässt sich auch bei Sturm einsetzen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21080101 | HerstellerNr: | 1500003544 | Werksnummer: | 1000495550 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gasbrenner |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 5,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 5,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 5,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,86* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|