| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976678820 Herst.-Nr.: 86004010007 EAN/GTIN: 5706219236883 |
| |
|
| | |
| Regenjacke WORKING XTREME Gr.XXL schwarz ELKA RAINWEAR EN 343 Kl. 3/3 · Oxford Polyester, 190 g/m² · Wassersäule: > 8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m² · Nähte getaped · Vorrichtung für Zipp-In Jacke · 2 Taschen mit Reißverschluss · 2-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010401 | HerstellerNr: | 86004010007 | Werksnummer: | 4000380453 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 22,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Regenjacke | Ausfuehrung: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,69* | € 76,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,78* | € 77,50* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,11* | € 77,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,92* | € 79,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,95* | € 82,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|