Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 166060010005 Zipp-in Jacke MULTINORM Größe L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 166060010005 Zipp-in Jacke MULTINORM Größe L schwarz
ELKA RAINWEAR 166060010005 Zipp-in Jacke MULTINORM Größe L schwarz
ELKA RAINWEAR 166060010005 Zipp-in Jacke MULTINORM Größe L schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678826
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     166060010005
EAN/GTIN:
     5706219263605
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Zipp-in Jacke MULTINORM Gr.L schwarz ELKA RAINWEAR EN 11612 A1, A2, B1, C1, F2 · 100% Flammschutz Baumwolle, ca. 80 g/m² · Wattierung Polyester, ca. 500 g/m² · wird eingebaut durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss vorne · Innentaschen · 2 Fronttaschen · Kragen · extra Rückenlän
Weitere Informationen:
eClassID:
40010903
HerstellerNr:
166060010005
Werksnummer:
4000380471
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,995000
Gewicht brutto Kg:
0,995000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zipp-in Jacke
Ausfuehrung:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.