Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 607901.8.0 Winterstiefel AIRPOWER XR21 Größe 8(42) schwarz S3 HRO HI CI WR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 607901.8.0 Winterstiefel AIRPOWER XR21 Größe 8(42) schwarz S3 HRO HI CI WR
HAIX 607901.8.0 Winterstiefel AIRPOWER XR21 Größe 8(42) schwarz S3 HRO HI CI WR
HAIX 607901.8.0 Winterstiefel AIRPOWER XR21 Größe 8(42) schwarz S3 HRO HI CI WR
Artikel-Nr.:
     1955B-39976679103
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     607901.8.0
EAN/GTIN:
     4044465239434
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterstiefel AIRPOWER XR21 Gr.8(42) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: GORE-TEX® Performance · 4-lagiges GORE-TEX® Laminat in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · HAIX® Vario Wide Fit System: zum Regulieren der Weite · HAIX® Sun ReflectWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Metall· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
607901.8.0
Werksnummer:
4721000582
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
345,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,175000
Gewicht brutto Kg:
2,175000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
S3 HRO HI CI WR SRC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,40*
€ 172,57*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 147,15*
€ 173,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 174,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 175,48*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 144,85*
€ 176,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,17*
€ 209,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,45*
€ 199,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,35*
€ 188,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,87*
€ 181,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,85*
€ 172,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.