| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679340 Herst.-Nr.: 46915AL0 EAN/GTIN: 4005176564833 |
| |
|
| | |
| Grohe Hebel 46915 hard graphite gebürstet Hebel Metall für Essence Einhand-Brause- und Wannenbatterie Fertigmontageset für 46 mm Kartusche GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Temperaturanzeige: rot/blau · Werkstoff: Messing verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 46915AL0 | Werksnummer: | 6001029408 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,56* | € 87,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 68,91* | € 87,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,90* | € 90,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,37* | € 106,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,16* | € 106,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|