| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679427 Herst.-Nr.: 48532DC0 EAN/GTIN: 4005176643415 |
| |
|
| | |
| Grohe Auslaufbrause f EHM-Spültischbatterie su-st Auslaufbrause für Einhand-Spültischbatterie Mousseur mit Jet-Strahl GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Mit G Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48532DC0 | Werksnummer: | 6001029495 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auslaufbrause | Ausfuehrung: | supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,96* | € 19,80* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 19,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,65* | € 20,43* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,87* | € 23,45* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,78* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|