| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679489 Herst.-Nr.: 329070575 EAN/GTIN: 4021344102065 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Multi-Einhandmischer MIX 32907 DN 15 für drucklose Speicher chro geschlossener Hebbel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · 1 Anschluss für Wasch-/Spülmaschine · mit Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 329070575 | Werksnummer: | 6001029557 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kludi Spültisch-Multi-Einhandmischer MIX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,98* | € 499,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,20* | € 501,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,01* | € 512,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 469,26* | € 545,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,00* | € 1.027,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|