| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679509 Herst.-Nr.: 422306675 EAN/GTIN: 4021344107855 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Einhandmischer E-GO elektronisch, DN 15 tiefmattschwarz geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar · voreinstel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 422306675 | Werksnummer: | 6001029577 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kludi Spültisch-Einhandmischer E-GO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,36* | € 593,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,17* | € 746,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,10* | € 749,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 654,89* | € 769,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 719,99* | € 816,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|