Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7621A5 IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7621A5 IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey
IDEAL STANDARD A7621A5 IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey
IDEAL STANDARD A7621A5 IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey
Artikel-Nr.:
     1955B-39976679767
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7621A5
EAN/GTIN:
     4015413352833
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDS Brausearmatur JOY NEO UP Bausatz 2 magnetic grey Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtschei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7621A5
Werksnummer:
6001029841
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brausearmatur
Ausfuehrung:
magnetic grey
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,29*
€ 388,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,71*
€ 389,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,19*
€ 390,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,02*
€ 635,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,37*
€ 424,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.