| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976679769 Herst.-Nr.: A7623A5 EAN/GTIN: 4015413352857 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur JOY NEO UP Bausatz 2, eigensicher magnetic grey Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Wandrosette aus Metall 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Umschaltung automatisch von Wanne auf Brause · Durchmesser 47 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7623A5 | Werksnummer: | 6001029843 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Badearmatur | Ausfuehrung: | magnetic grey |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,82* | € 545,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,34* | € 547,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,01* | € 549,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,89* | € 1.046,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|