| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976680254 Herst.-Nr.: T521101 EAN/GTIN: 8014140501213 |
| |
|
| | |
| IDS WC-Sitz BLEND Cube Sandwich Softclose weiß aus Duroplast · abnehmbar · Scharniere aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T521101 | Werksnummer: | 6001030329 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | WC-Sitz | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, toilettendeckel ideal standard, klobrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,89* | € 121,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 97,36* | € 122,67* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,65* | € 123,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,20* | € 192,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|