| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976694292 Herst.-Nr.: 74802800 EAN/GTIN: 4059625340110 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Spültischmischer Zesis M33, 150 edelstahl finish • ComfortZone 150 • Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 360° • Normalstrahl • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,6 l/min • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 74802800 | Werksnummer: | 8001347369 | Gewicht netto Kg: | 1,760000 | Gewicht brutto Kg: | 1,760000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhebel-Spültischmischer Zesis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,61* | € 132,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 106,55* | € 133,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,33* | € 133,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 110,33* | € 138,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,09* | € 139,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|