| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695586 Herst.-Nr.: 35382670 EAN/GTIN: 4059625415238 |
| |
|
| | |
| HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet mattschwarz · Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,1 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 10,1 l/min · Unterster Funktionspunkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35382670 | Werksnummer: | 8001738233 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Kopfbrause AXOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 483,50* | € 574,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,76* | € 577,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,95* | € 639,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,94* | € 641,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,72* | € 642,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|