| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695684 Herst.-Nr.: 72640000 EAN/GTIN: 4059625401859 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Brausemischer Rebris S Aufputz chrom 1 Verbraucher · Durchflussmenge 28,7 l/min · Durchflussmenge Handbrause 14,9 l/min · Kermaikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druck Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72640000 | Werksnummer: | 8001738331 | Gewicht netto Kg: | 1,990000 | Gewicht brutto Kg: | 1,990000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Einhebel-Brausemischer Rebris S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,65* | € 71,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 60,57* | € 77,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,84* | € 79,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,29* | € 80,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,30* | € 80,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|