| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976695690 Herst.-Nr.: 72668000 EAN/GTIN: 4059625401750 |
| |
|
| | |
| HG Fertigmontageset Rebris E Einhebel-Brausemischer, Unterputz chrom 1 Verbraucher · Kermaikmischsytem · Temperatubegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72668000 | Werksnummer: | 8001738337 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Fertigmontageset Rebris E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 76,61* | € 97,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,77* | € 97,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,41* | € 98,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,73* | € 98,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,79* | € 98,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|