| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976708243 Herst.-Nr.: UV0650015046 EAN/GTIN: 4063382937063 |
| |
|
| | |
| Duravit Handbrause 110, 3 jet schwarz matt Duravit Handbrause Schwarz Matt 245x110x56 mm - UV0650015046 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UV0650015046 | Werksnummer: | 8001723964 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 245,00 | Höhe netto mm: | 56,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Handbrause |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,10* | € 36,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,58* | € 38,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,31* | € 41,92* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,48* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|