| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976708245 Herst.-Nr.: UV0650017010 EAN/GTIN: 4063382937070 |
| |
|
| | |
| Duravit Handbrause 120, 3 jet, Click! chrom / weiß Duravit Handbrause Chrom Hochglanz 240x120x63 mm - UV0650017010 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UV0650017010 | Werksnummer: | 8001723966 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 63,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Handbrause |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,29* | € 39,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,04* | € 41,78* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,17* | € 45,58* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,16* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|