Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFRISO 20139 AFRISO Membran-Antiheberventil MAV beidseitig G 3/8" IG Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFRISO 20139 AFRISO Membran-Antiheberventil MAV beidseitig G 3/8" IG Messing
AFRISO 20139 AFRISO Membran-Antiheberventil MAV beidseitig G 3/8" IG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976713714
Hersteller:
     AFRISO-EURO-INDEX
Herst.-Nr.:
     20139
EAN/GTIN:
     4016203201393
AFRISO Membran-Antiheberventil MAV beidseitig G 3/8Z IG Messing für ölführende Rohrleitungen in Ölfeuerungsanlagen nach DIN 4755 · bei denen ein Leitungsabschnitt unterhalb des max. Tankfüllstandes liegt · verhindert bei Undichtigkeit das Aushebern und Auslaufen von Heizöl aus dem Tank · geeignet für die Medien Heizöl (DIN 51603-1) und Dieselkraftstoff (EN 590) sowie Bioheizöl (EN 14213) und Biodiesel (EN 14214) mit max. 20 % FAME · auch für den Einsatz in hochwassergefährdeten Gebieten · mit Plombierset · stufenlos einstellbar auf eine Absicherungshöhe von 1–4 m · druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule · Öldurchfluss max. 220 l/h · Temperatureinsatzbereich Medium 6/40 °C · vakuumdicht bis -1 bar · Prüfdruck max. 6 bar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20139
Werksnummer:
8002362111
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AFRISO Membran-Antiheberventil MAV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 36,16*
1
€ 5,95*
ab € 27,09*
€ 36,19*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 28,22*
€ 37,49*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 29,34*
€ 38,90*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.