Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 48491800 Kopfbrause 280 1jet AXOR ONE mit Brausearm stainless steel o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 48491800 Kopfbrause 280 1jet AXOR ONE mit Brausearm stainless steel o
HANSGROHE 48491800 Kopfbrause 280 1jet AXOR ONE mit Brausearm stainless steel o
Artikel-Nr.:
     1955B-39976718731
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001031624
EAN/GTIN:
     4059625364253
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kopfbrause 280 1jet AXOR ONE mit Brausearm stainless steel optic Brausekopfgröße 280 mm · Strahlart PowderRain und Rain in Kombination · Brausearmlänge 390 mm · Kugelgelenk · Kopfbrause im Winkel verstellbar · max. Durchflussmenge bei 3 bar 12,3 l/min · Strahlscheibe aus Metall · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Wa
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001031624
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.171,97*
€ 1.329,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,04*
€ 1.351,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,59*
€ 1.357,72*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,71*
€ 1.362,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.199,65*
€ 1.365,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,57*
€ 1.621,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,88*
€ 1.563,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,48*
€ 1.471,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,29*
€ 1.440,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,71*
€ 1.389,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.