Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 47432300 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte polished


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47432300 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte polished
HANSGROHE 47432300 4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte polished
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720043
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001032936
EAN/GTIN:
     4059625212622
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch-Wannenrandarmatur AXOR MYEDITION ohne Platte polished red gold DN 15 · Ausladung 150 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m · Secuflex Schlauchgarnitur · Brausehalter · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar 22 l/min · für Handbrause bei 3 bar 16 l/min · Keram
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001032936
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.793,83*
€ 1.999,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.805,12*
€ 2.008,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.801,73*
€ 2.020,11*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.767,10*
€ 2.024,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,84*
€ 2.409,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,83*
€ 2.317,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,16*
€ 2.183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,33*
€ 2.149,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,10*
€ 2.102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.