Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720416 Herst.-Nr.: 6001033309 EAN/GTIN: 4011097869063 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte brushed red gold Ausladung 198 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Braus Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001033309 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,98* | € 2.129,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.922,97* | € 2.139,52* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.947,78* | € 2.151,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.898,07* | € 2.156,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|