Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 11443990 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 11443990 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte pol
HANSGROHE 11443990 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte pol
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720419
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033312
EAN/GTIN:
     4011097868981
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte polished gold optic Ausladung 198 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Braus
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033312
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,21*
€ 1.799,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.607,38*
€ 1.807,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,65*
€ 1.818,05*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,79*
€ 1.822,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,38*
€ 2.168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,38*
€ 2.086,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,87*
€ 1.963,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,86*
€ 1.925,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,79*
€ 1.877,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.