Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720420 Herst.-Nr.: 6001033313 EAN/GTIN: 4011097868882 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte brushed brass Ausladung 198 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Braus Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001033313 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.605,41* | € 1.823,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.606,89* | € 1.832,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.578,04* | € 1.846,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.798,13* | € 2.180,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|