Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 11443800 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 11443800 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte sta
HANSGROHE 11443800 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte sta
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720422
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033315
EAN/GTIN:
     4011097868943
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Wannenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte stainless steel optic Ausladung 198 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Braus
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033315
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,68*
€ 1.770,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.614,36*
€ 1.778,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,81*
€ 1.787,50*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.572,26*
€ 1.791,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,54*
€ 2.131,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,60*
€ 2.026,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,40*
€ 1.917,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,98*
€ 1.899,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,26*
€ 1.870,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.