Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720476 Herst.-Nr.: 6001033369 EAN/GTIN: 4011097869186 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR URQUIOLA DN 15, Aufputz brushed nickel 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss D Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001033369 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,34* | € 1.180,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,74* | € 1.186,29* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,16* | € 1.192,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,80* | € 1.195,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|