Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16554800 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 16554800 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. sta
HANSGROHE 16554800 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. sta
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720620
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033513
EAN/GTIN:
     4011097882499
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. stainless steel optic Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integ
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033513
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,12*
€ 2.015,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.824,81*
€ 2.024,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.822,80*
€ 2.036,23*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,41*
€ 2.041,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,08*
€ 2.428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,95*
€ 2.338,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,38*
€ 2.206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,46*
€ 2.173,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,41*
€ 2.116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.